THEBEN - Liiketunnistin TheLuxa S - 360°16m 10A IP66 PSEKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4003468100264
Sähkönumero
2607139
Toimittajan tuotenumero
1010510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
100 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
137 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
16 m
Havainnointialueen halkaisija:
32 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1200 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...180 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...135 °
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
500 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Ulkoalueille, Seinä- ja kattoasennukseen, Tunnistuskulma 360°, Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa ± 90° ja kallistaa alaspäin 45° ja ylöspäin 90°, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Herkkyyttä voi vähentää rajoittamalla tunnistusaluetta, Alueen rajoitus peiteliuskalla, Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille, Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten, Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen, Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Asennus pistoliitännällä alustaan, Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön, Säätöelimet on asennettu suojatusti, Lisäliitin suojajohtimelle, Kulmatuki sisältyy toimitukseen


