THEBEN - Liiketunnistin - theMova S360-100 AP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612748005013
Sähkönumero
2607172
Toimittajan tuotenumero
1030550
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
97 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
97 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Päästöhidastus:
3600 s
Valaistustason raja-arvo:
5...3000 lx
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
400 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
97 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Passiivinen infrapuna-liiketunnistin kattoon, pinta-asennus, Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 9 m (64 m2), Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus, Sekavalonmittaus, Valaisinkanava A: rele, 230 V, Täysautomaattikäyttö, Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, opetustoiminto 'Teach-in', Impulssitoiminto porrasvaloautomaatille, Säädettävä jälkitoiminta-aika, Tunnistusherkkyys asetettavissa, Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis (valoisuuden kytkentäarvo 300 luksia, jälkitoiminta-aika 10 min), Arvojen ja asetusten muuttamiseen tarvitaan jokin näistä lisävarusteena saatavista kaukosäätimistä:, hallinnan kaukosäädin SendoPro, huollon kaukosäädin theSenda P, käyttäjän kaukosäädin theSenda
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


