THEBEN - Liitäntäportti - IR-liitäntä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Malli / Tyyppi - IR-liitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480625
Sähkönumero
2806859
Toimittajan tuotenumero
4800320
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Malli / Tyyppi:
IR-liitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
1
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


