THEBEN - Monitoimirele - TM 345 M 0.1 SEK-100 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.1...360000 s
Tähti-kolmio -toiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468340110
Sähkönumero
2706404
Toimittajan tuotenumero
3450731
Tukkuerä
1
Leveys:
17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.1...360000 s
Tähti-kolmio -toiminto:
ei
Pulssipituustoiminto:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
64.5 mm
Korkeus:
81 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
12...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
12...240 V
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
kyllä
Elektroninen aikarele, Lukittuva kiertokytkin aika-alueen valintaan sekä seuraaville käyttötavoille:, Havahtumisviive (AV), ilman ohjauskosketinta, Vetohipaisu (EW), ilman ohjauskosketinta, Päästöhidastus (RV), ohjauskoskettimella, Pulssinmuodostin (IF), ohjauskoskettimella, Päälle-/poiskytkentäviive (VZ), ohjauskoskettimella, Veto-/päästöhipaisu (WR), ohjauskoskettimella, Pulssigeneraattori (TG), ilman ohjauskosketinta, Yleiskäyttöinen, koneiden, valaistuksen, ilmastoinnin, lämmityksen, kaappien jne. automaattisten toimintojen ohjaukseen, Tarkka analoginen aika-asetus, Monijännitetulo kaikille syöttö- ja ohjausjännitteille, ei tarvita kytkentäjohtoja tai lisäliittimiä, LED-valo kytkentätilan näyttöön


