THEBEN - Muistiyksikkö TR top2 - OBELISK TOP2 pc-ohjelma

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • PC-ohjelmointi Windows 7 - kyllä

  • PC-ohjelmointi Windows 8 - kyllä

  • PC-ohjelmointi Windows 95 - ei

  • PC-ohjelmointi Windows 98 - ei

  • PC-ohjelmointi Windows 2000 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468904015

Sähkönumero

2607741

Toimittajan tuotenumero

9070409

Tukkuerä

1

PC-ohjelmointi Windows 7:

kyllä

PC-ohjelmointi Windows 8:

kyllä

PC-ohjelmointi Windows 95:

ei

PC-ohjelmointi Windows 98:

ei

PC-ohjelmointi Windows 2000:

kyllä

PC-ohjelmointi Windows NT:

ei

PC-ohjelmointi Windows XP:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

PC-ohjelma Obelisk Termina top2



Kytkentäohjelmat, jotka on laadittu tietokoneella mukavan OBELISK top2-ohjelman avulla, voidaan siirtää USB-liitännän kautta OBELISK top2-muistikortille ja sieltä kelloon ja päinvastoin. Näin työmaalla ei tarvita tietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Ohjelmoinnin ja ohjelmalistauksen voi tehdä mukavasti työpöydän ääressä, Käyttöjärjestelmälle XP/Vista/7/8 (32/64 tavua), Sisältö: OBELISK top2-muistikortti, USB-sovitin, ohjelma, OBELISK top2 -ohjelman päivitykset saa maksutta osoitteesta www.theben.de

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan