THEBEN - Näyttöpaneeli THEBEN LUXORliving - Kosketusnäyttö CP 10 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuvajärjestelmä - muu
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Näytön halkaisija - 254 mm
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480793
Sähkönumero
2807090
Toimittajan tuotenumero
4809001
Tukkuerä
1
Kuvajärjestelmä:
muu
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Näytön halkaisija:
254 mm
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Väri:
musta
Näytön halkaisija (tuuma):
10 inch
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Video-osoitus:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ohjauskeskus LUXORliving-järjestelmälle ja sisäasema video-/puhelinjärjestelmiä varten, sopii myös LUXORliving SMARTstart -radiojärjestelmään, korkean resoluution 1024 x 600 pikselin 10 tuuman HD LCD-värinäyttö kosketusnäytöllä, Yhdistettävissä Metzlerin ja Hikvisionin video-/puhelinjärjestelmiin, integroitu mikrofoni ja kaiutin, integroitu LUXORplay-sovellus, viestintä WLAN- tai Ethernet-yhteyden kautta, virransyöttö PoE:n kautta, 12 V myös erillisen virtalähteen kautta, pienet mitat vain 256 x 167 x 28 mm
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


