Etusivu
Varastointi päättyy

THEBEN - Ohjauspulssi/vilkku rele - TM 345 B

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Tähti-kolmio -toiminto - ei

  • Pulssipituustoiminto - kyllä

  • Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468340035

Sähkönumero

2706405

Toimittajan tuotenumero

3450730

Tukkuerä

3450730

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

kyllä

Aika-alue:

0.1...36000 s

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

0

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

64.5 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

kyllä

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

kyllä

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

kyllä

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

kyllä

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

kyllä

TM 345 B vilkkurele 24-240VAC, 24DC

Elektroninen yleiskäyttöinen aikarele automaattisten toimintojen ohjaukseen. DIN-kiskokiinnitys, mitat (aukko x l x s) 45 x 17,5 x 60 mm, monijännite 12 V - 240AC/DC. Aika-alueet 0,1 sek - 100 h. Potentiaalivapaa vaihtokosketin.