THEBEN - Sääasema - Sääasema LUXORliving M130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480298
Sähkönumero
2806851
Toimittajan tuotenumero
4800492
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben LUXORLiving
Sääasema käytettäväksi LUXORliving M100:n sääanturin kanssa LUXORliving M100:n sääanturin mittausarvojen vastaanottaminen ja arviointi Tuulen, sateen, lämpötilan ja kirkkauden mittaaminen (3 suuntaan) Täysautomaattiseen kaihtimien ja aurinkosuojien ohjaukseen Auringonsuoja jopa 4 julkisivulle Säätietojen näyttö esim. LUXORliving-sovelluksella \"LUXORplay\"
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


