THEBEN - Säädin Dimax - 532 plus

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Säädin Dimax - 532 plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - kosketuspainike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468530016

Sähkönumero

2606633

Toimittajan tuotenumero

5320001

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

kosketuspainike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

0...400 W

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.2 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

18 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Laitteen syvyys:

66 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

8...230 V

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

DIMAX 532 plus LED-himmennin 250W, uppo

LED-himmennin, din-kisko asennus,
Universal himmenin R, L ja C kuormille automaattisella kuorman tunnistuksella

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan