THEBEN - Säädin Dimax - 534 plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468530009
Sähkönumero
2606634
Toimittajan tuotenumero
5340001
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
0...400 W
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
0.2 W
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
18 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
8...230 V
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yleishimmennin R-, L- ja C-kuormille automaattisella kuorman tunnistuksella Mukavuusasetus herätys- ja torkkutoiminnolla (voidaan ottaa myös pois käytöstä), esim. lastenhuoneelle Asetettava himmennysnopeus (automaattisten toimintojen yhteydessä) Helpotettu käyttö yhdellä tai kahdella painikkeella Enimmillään voidaan kutsua 3 valaisuohjelmaa erillisen tulon kautta Keskitetysti POIS/PÄÄLLÄ maks. 10 himmentimen kanavaa tai valaisuohjelma maks. 10 laitteelle yhdellä painikkeella mahdollista Portaikon valaistustoiminto himmennystoiminnolla DIN 18015 – 2 mukaisesti (jälkikytkettävissä, pitkäaikaistoiminto) Ohjattavissa painikkeella tai kytkimellä esim. läsnäolotunnistimien ja kellokytkimen yhdistelmälle Asetettava vähimmäisvaloisuus (tarvitaan energiansäästölampuille ja LEDeille) Monijännitetulo, esim. ovipuhelimille


