THEBEN - Säädin Dimax - 540 plus B

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - resistiivinen kuorma

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468540060

Sähkönumero

2607754

Toimittajan tuotenumero

5400130

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

resistiivinen kuorma

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

keltainen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

2...150 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.34 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

27 mm

Laitteen korkeus:

26 mm

Laitteen syvyys:

10 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

1026

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

230...230 V

Max. kytkentäteho LED:

150 W

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yleishimmennin, DIMAX 540 plus B, LED-himmennin 150W



Uppoasennettava himmennin painikkeen taakse, Korvaamaan perinteinen himmennin, LED ja halogeeni valoille, Pieni (26.2 x 25.5 x 9.6 mm), edullinen 2-johtiminen uppohimmennin 230 V Kalustevapaa – toimii kaikkien valmistajien painikkeilla ja on näin design vapaa Yhteensopiva himmennettävien LEDien (takareuna) 2W-150 W Automaattinen lämpötila- ylivirta- ja oikosulkusuojaus/tulipalosuojaus, lämpösulakesuoja Toiminto ilman N-johdinta Päällekytkennän kirkkaus säädettävissä

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan