THEBEN - Säädin Dimax - 542 plus S

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Säädin Dimax - 542 plus S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468540039

Sähkönumero

2606642

Toimittajan tuotenumero

5420130

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

5...250 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.15 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

44 mm

Laitteen korkeus:

44 mm

Laitteen syvyys:

19 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

1013

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

8...230 V

Max. kytkentäteho LED:

250 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yleishimmennin kojerasiaan, DIMAX 542 plus S LED-himmennin 250W, uppo

Yleishimmennin R-, L- ja C-kuormille automaattisella kuorman tunnistuksella Käyttö painikkeilla, säätö potentiometreillä Asetettava vähimmäiskirkkaus LED-lampuille Yleishimmentimessä on lamppuja säästävä \"pehmeä\" päälle- ja poiskytkentätoiminto, automaattinen kuormalajin tunnistus, ylikuormitukselta suojaava ylikuumenemissuoja sekä oikosulkusuoja Optimoidut asetukset LED- ja hehkulampuille Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asennus Soveltuu erinomaisesti kaikille himmennettäville LED- ja halogeenilampuille Muistitoiminto, tallentaa viimeksi asetetun valoarvon ja himmentää seuraavan kytkennän yhteydessä siihen arvoon Mukava torkkutoiminto

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan