THEBEN - Säädin - DM 2 T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468490792
Sähkönumero
2807029
Toimittajan tuotenumero
4940270
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
5...400 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
kyllä
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Theben KNX
2-kanavainen yleishimmeninoimilaite FIX1, Himmennysalue 0-100 %, Hehkulamppujen, pieni- ja suurijännitteisten halogeenilamppujen, himmennettävin LED-lamppujen himmentämiseen, Soveltuu myös himmennettävien energiansäätölamppujen himmentämiseen erilaisilla himmennyskäyrillä, Soveltuu myös puhaltimien ohjaukseen, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Himmennysteho: 400 W/VA kanavaa kohden tai 1 x 800 W/VA rinnakkaiskäytössä, Käyttämällä 1 kanavan himmentimen muuntajaa DMB 1 T KNX voidaan himmennystehoa laajentaa 300 W/VA:lla. Teho maks. 2000 W/VA mahdollinen maks. 4 muuntajalla, Automaattinen kuormantunnistus (voidaan ottaa pois käytöstä), R-, L- ja C-kuormille
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


