THEBEN - Säädin - DM 8-2 T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 8
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468490891
Sähkönumero
2807034
Toimittajan tuotenumero
4940285
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
8
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...240 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
2...200 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Theben KNX
8-kanavainen yleishimmennin toimilaite FIX2, Himmennysalue 0-100 %, Hehkulamppujen, pieni- ja suurijännitteisten halogeenilamppujen, himmennettävin LED-lamppujen himmentämiseen, Soveltuu myös himmennettävien energiansäätölamppujen himmentämiseen erilaisilla himmennyskäyrillä, Soveltuu myös puhaltimien ohjaukseen, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö, Himmennysteho: 200 W kanavaa kohden, Automaattinen kuormantunnistus (voidaan ottaa pois käytöstä), R-, L- ja C-kuormille
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


