THEBEN - Säädin - LUXORliving D1 S RF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480434
Sähkönumero
2806884
Toimittajan tuotenumero
4800671
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
2...250 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Upotettava 1-kanavainen himmennintoimilaite, Suojattu tiedonsiirto, Optimoitu himmentimen lähtö himmennettäville energiansäästölampuille, LED-, hehku- ja halogeenilampuille sekä himmennettäville muuntajille., Mukautuu helposti erivalonlähteilleautomaattisen kuorman tunnistuksen ansiosta , Säädettävä himmennyskäyrä tarkkaan ja välkkymättömään himmentämiseen, 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, lämpötila-anturi (I2), Binääritulot on tehtaalla kohdistettu himmentimen lähtöön (toimintatesti ennen ohjelmointia), Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


