THEBEN - Säädin - LUXORliving PD 1 RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480595

Sähkönumero

2807077

Toimittajan tuotenumero

4800675

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Lähtöteho:

2...250 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Max. kytkentäteho LED:

250 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LUXORliving PD 1 RF 1-kanavainen himmennintoimilaite

LUXORliving painonappihimmennysmoduuli, KNX RF 4-painiketta, Integroitu lämpötila-anturi Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen perinteisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina, artikkelinumerot 9080026, 9080027 Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan