THEBEN - Säädin - Mediatoistin RF1

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Malli / Tyyppi - mediamuunnin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Protokolla - TCP/IP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480274

Sähkönumero

2806840

Toimittajan tuotenumero

4800868

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Malli / Tyyppi:

mediamuunnin

Asennustapa:

uppoasennus

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

1

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

1

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

LUXORliving RF1

Theben LUXORliving
Mediatoistin, yhdistää radiolinjan LUXORliving RF-laitteet parikaapeliväylän laitteisiin Jännitteensyöttö KNX-väyläjännitteen kautta Tukee Longframes-viestiformaattia ""KNX Securelle"" ja mahdollistaa rinnakkaisesti suurten sovellusten nopeamman latauksen Maks. 30 m ulottuvuudet ovat mahdollisia rakennuksen sisällä Toistotoiminto, ts. vastaanotetut sanomat lähetetään uudelleen ulottuvuuden parantamiseksi


THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan