THEBEN - Teholähde KNX - PS 1280 mA T KNX

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Teholähde KNX - PS 1280 mA T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Enimmäislähtövirta - 1280 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468905432

Sähkönumero

2807040

Toimittajan tuotenumero

9070959

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

1280 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

Energiankulutus:

0.8 W

Virtalähde 1280mA KNX

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan