THEBEN - Termostaatti - RAM 708 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 5...30 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468740002
Sähkönumero
2607780
Toimittajan tuotenumero
7080003
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
5...30 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
46 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
PI
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.2 W
IFTTT-tuki:
ei
Huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä Soveltuu myös ilmastointilaitteille Lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtokosketin Soveltuu kaikkiin lämmitystapoihin, esim. kaasu-, vesi-, sähkölämmittimet keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä Asetussäädin mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


