THEBEN - Aikarele monitoimi - TM 345 MF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468340004
Sähkönumero
2706406
Toimittajan tuotenumero
3450733
Tukkuerä
1
Elektroninen monitoimiaikarele Elektroninen aikarele, Lukittuva kiertokytkin aika-alueen valintaan sekä seuraaville käyttötavoille:, Havahtumisviive (AV), ilman ohjauskosketinta, Vetohipaisu (EW), ilman ohjauskosketinta, Päästöhidastus (RV), ohjauskoskettimella, Pulssinmuodostin (IF), ohjauskoskettimella, Päälle-/poiskytkentäviive (VZ), ohjauskoskettimella, Veto-/päästöhipaisu (WR), ohjauskoskettimella, Pulssigeneraattori (TG), ilman ohjauskosketinta, Yleiskäyttöinen, koneiden, valaistuksen, ilmastoinnin, lämmityksen, kaappien jne. automaattisten toimintojen ohjaukseen, Tarkka analoginen aika-asetus, Monijännitetulo kaikille syöttö- ja ohjausjännitteille, ei tarvita kytkentäjohtoja tai lisäliittimiä, LED-valo kytkentätilan näyttöön
- Electronic time relay - Latching rotary switches for selecting the time range and the following 10 operating modes: Response delay (AV), Clock generator (TG), Clock generator (TP), Relapse delay (RV), Response and release delay (RV), Response and release delay (VZ), Additive response delay (AVC), Pulse function (IP), Switch-on wipe (EW), without control contact, Function on-wiping (EW), Switch-off wiping function (AW), Surge function (SV) - Universally applicable for controlling automatic processes on machines, lighting, ventilation, heating, barriers, etc. - Precise Analogue time setting - Multi-voltage input for all supply and control voltages, no wire jumpers or additional terminals required - LED for displaying the switching status - Width voltage range 12 - 240 V AC/DC - High time range 0.1 sec to 100 h - High switching capacity 16 A
- Electronic time relay - Latching rotary switches for selecting the time range and the following 10 operating modes: Response delay (AV), Clock generator (TG), Clock generator (TP), Relapse delay (RV), Response and release delay (RV), Response and release delay (VZ), Additive response delay (AVC), Pulse function (IP), Switch-on wipe (EW), without control contact, Function on-wiping (EW), Switch-off wiping function (AW), Surge function (SV) - Universally applicable for controlling automatic processes on machines, lighting, ventilation, heating, barriers, etc. - Precise Analogue time setting - Multi-voltage input for all supply and control voltages, no wire jumpers or additional terminals required - LED for displaying the switching status - Width voltage range 12 - 240 V AC/DC - High time range 0.1 sec to 100 h - High switching capacity 16 A


