THEBEN - Huonetermostaatti - Huonetermostaatti ION8

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480243

Sähkönumero

2806848

Toimittajan tuotenumero

4800418

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Ohjauspisteiden määrä:

10

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Huonetermostaatti, LUXORliving ION8

Theben LUXORliving ION8,
Huoneohjain integroidulla huonelämpötilan säätimellä LCD-näyttö toimintojen, kuvakkeiden ja arvojen näyttämiseen 10 käyttäjän ohjelmoitavissa olevaa toimintoa Eri kuvakkeiden näyttö kullekin toiminnolle Toimintojen kytkentä, himmennys, sälekaihdin, näyttämö, lämpötilansäätö hallinta Näytön automaattinen kirkkauden säätö ympäristön valoisuuden mukaan Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoiskojerasiaan lisävarusteella 9070822 (vakio yhdistelmäetäisyys 71 mm)

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan