THEBEN - Huonetermostaatti kell. RAMSES - 366/1 top2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - langaton
Tiedonsiirtoprotokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468360026
Sähkönumero
2607649
Toimittajan tuotenumero
3660100
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
langaton
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
6...30 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Säätötapa:
PI
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Poikkeama-arvo:
0.2...5 K
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite:
250 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
10 A
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
42
Käyttö:
painike
Leveys:
90 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
69 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
36 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
1.3 W
Digitaalinen kellotermostaatti aikasidonnaiseen huonelämpötilan valvontaan ja säätöön, Aluesäätö, 1 alue, Tarvitaan 1 ulkoinen lämpötila-anturi, Päivä-/viikko-ohjelma asetettavissa minuutin tarkkuudella, Lomaohjelma päivämääräohjattu, Ohjelmointi näytetään graafisesti palkkiesityksenä LCD-näytössä, Täysautomaattinen kesä-/talviajan korjaus, Manuaalinen kytkennän esivalinta ja käyttötavan valintakytkin automaattiselle käytölle, mukavuuskäytölle, alentamiskäytölle, pakkassuojakäytölle, PIN-koodaus, DuoFix-jousiliittimet, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Liitäntä OBLISK top2:n muistikortille (ohjelmien kopiointi)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


