THEBEN - Lähtöyksikkö - JM 4 T 24V KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468490877

Sähkönumero

2807027

Toimittajan tuotenumero

4940260

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kytkentävirta (resistiivinen):

6 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

4

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiankulutus:

0.3 W

JM 4 T 24V KNX-lähtöyksikkö FIX1, 4-kan. Theben KNX
4-kanavainen verhotoimilaite 24 V FIX1, Säle- ja rullakaihtimien, auringon- ja näkösuojien, kattoluukkujen ja ilmanvaihtoluukkujen 24 V moottorien ohjaukseen, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Kytkentätilan Ylhäällä ja Alhaalla osoitus LED-valolla jokaiselle kanavalle, Potentiaalivapaat koskettimet Ylös ja Alas jokaista kanavaa kohden, Kopiointitoiminto nopeaan parametrien siirtämiseen

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan