THEBEN - Lähtöyksikkö - Lämmityksen toimilaite H1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Asennustapa - uppoasennus
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480311
Sähkönumero
2806852
Toimittajan tuotenumero
4800540
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Asennustapa:
uppoasennus
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
1 A
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäislähtövirta:
1 A
Kytkentäjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Theben LUXORLiving
1-kanavainen uppoasennettava lämmityksentoimilaite LUXORliving hurinaton lämmityksen toimilaitteiden ohjaus 230 V AC Integroitu lämpötilasäädin, lämmittäminen/jäähdyttäminen Venttiilinsuojatoiminto Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asennus 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, ikkunakoskettimet, lämpötila-anturi (tulo I2) Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


