THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving PJ 1 RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480618

Sähkönumero

2807076

Toimittajan tuotenumero

4800655

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Kytkentävirta (resistiivinen):

5 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

1

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Energiankulutus:

0.4 W

LUXORliving PJ 1 RF 1-kanavainen verhotoimilaite

LUXORliving painonappikytkimen kaihtimen käyttömoduuli, KNX RF, 4-painiketta, Integroitu lämpötila-anturi Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen tavanomaisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina, artikkelinumerot 9080026, 9080027 Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan