THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving S16

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving S16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 16

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480038

Sähkönumero

2806805

Toimittajan tuotenumero

4800429

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

16

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Lähtöteho:

3680 W

Energiankulutus:

0.3 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

110...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

LUXORliving S16

LUXORLiving kytkintoimilaite 16-kanavainen, LED indikointi joka kanavalle, manuaalinen käyttö toimilaitteelta, Kytkentä toiminnot: On/Off, pulssi, On/Off viiveellä, porrasvalo toiminto varoituksella.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan