THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving S8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
71 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468480014
Sähkönumero
2806804
Toimittajan tuotenumero
4800425
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Lähtöteho:
3680 W
Energiankulutus:
0.3 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
110...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LUXORLiving kytkintoimilaite 8-kanavainen, LED indikointi joka kanavalle, manuaalinen käyttö toimilaitteelta, Kytkentä toiminnot: On/Off, pulssi, On/Off viiveellä, porrasvalo toiminto varoituksella.
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


