THEBEN - Lähtöyksikkö - PJ 1 RF KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468492079
Sähkönumero
2807081
Toimittajan tuotenumero
4941655
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
5 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Energiankulutus:
0.4 W
KNX painonappisokkotoimilaitemoduuli, KNX RF, Data Secure 4-painiketta, Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen tavanomaisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina (artikkelinumerot 9080026, 9080027) Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


