THEBEN - Lähtöyksikkö - RM 8 S KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

71 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468490990

Sähkönumero

2807019

Toimittajan tuotenumero

4940220

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

3680 W

Energiankulutus:

0.3 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

110...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RM 8 S KNX, 8-kanav. kytkinyks. c-kuorma Theben KNX
8-kanavainen kytkintoimilaite FIX1, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Asetettavat ominaisuudet: esim. kytkentä, kytkentä viiveellä, impulssitoiminto, Liitännät, kosketinlaji (avaus-/sulkukosketin) ja osallistuminen keskusjärjestelmäkäskyihin kuten jatkuvasti päällä, jatkuvasti pois päältä, keskuskytkentä ja valaistusohjelmien tallennus/avaus, Kytkentätoiminnot: esim. päällä/pois, impulssi, päällä-/poisviive, portaikon valo esivaroituksella, Loogiset liitännät: esim. lukitus, JA, vapautus,

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan