THEBEN - Läsnäolotunnistin theMura S - S180-101 2.20 UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468200612
Sähkönumero
2606668
Toimittajan tuotenumero
2060658
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...170 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
85 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
57 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
170 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1800 s
Vetohidastus:
3600 s
Valaistustason raja-arvo:
5...3000 lx
Max. kytkentäteho LED:
450 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
600 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
85 mm
Upotusleveys:
85 mm
Upotussyvyys:
37 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin seinäasennukseen uppoasennusrasiassa Suorakulmainen tunnistusalue 170°, 16 x 10 m (160 m2) kun 2,2 m asennuskorkeus 1 valaisinkanava 1 läsnäolokanava Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö Liitäntämahdollisuus ulkoiselle painikkeelle Kirkkauden kytkentäarvo säädettävissä Opetustoiminto Valoisuuden mittauksen automaattinen täsmäys Jälkitoiminta-aika asetettavissa Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytaikaisen läsnäolon yhteydessä (lyhytaikainen läsnäolo) Portaikon valaistustoiminto Pitkäaikaistoiminto Säädettävä herkkyys Integroitu orientoitumisvalo Akustiikkatoiminto Tunnistusalueen laajennus päälaite-/alilaitekytkennällä, maks. 6 tunnistinta Käytettävissä kaukosäätimillä theSenda S, theSenda P ja theSenda B/App Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis Sekavalonmittaus sopii fluorisoiville lampuille (FL/PL/ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekä LED-valoille Liitetty painike (voi ottaa pois käytöstä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


