THEBEN - Läsnäolotunnistin - thePrema P360 KNX UP WH

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Läsnäolotunnistin - thePrema P360 KNX UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 5

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7612748004450

Sähkönumero

2607166

Toimittajan tuotenumero

2079000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

5

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

60 min

Leveys:

110 mm

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

58 mm

Upotushalkaisija:

29 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

16 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

110 mm

Upotusleveys:

29 mm

Upotussyvyys:

16 mm

Upotuspituus:

29 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

360° läsnäolotunnistin, KNX, 7x7m / 9x9m, asennuskorkeus 2-10m, 3valokanavaa, IP40, valk.

Passiivinen infrapuna-KNX-läsnäolotunnistin kattoasennukseen, Neliömäinen tunnistusalue 360° (maks. 100 m2) mahdollistaa varman ja helpon suunnittelun, 3 valaisinkanavaa ja 2 läsnäolokanavaa, 2 valaisinkanavaa C1, C2 kahdella valonmittauksella sekä ylimääräinen valaisinkanava C3 ilman valoisuuden vaikutusta, 2 läsnäolokanavaa erikseen asetettavissa, Mukautuva 3-kanavainen valonmittaus, Sekavalonmittaus soveltuu LED-lampuille, fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni- ja hehkulampuille, Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan, Käyttö, kytkentä tai vakiovalonsäätö valmiustilatoiminnolla, Himmennettävät valaisimet kytkentäkäytössä valmiustilatoiminnolla, Valoisuuden kytkentäarvo lukseina tai ohjearvo säädettävissä parametreillä, objekteilla tai kaukosäätimellä, Valoisuuden kytkentäarvon tai ohjearvon opettaminen, Huoneen korjauskertoimen asetus valoisuuden mittauksen säätöä varten, Valaisimien jälkitoiminta-aika asetettavissa parametreillä, objektilla tai kaukosäätimellä, Läsnäolon kytkentäviive ja jälkitoiminta-aika asetettavissa, Tunnistusherkkyys asetettavissa, Itseoppiva jälkitoiminta-aika, Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytkestoiselle läsnäololle, Valaistusohjelmatoiminto, Erittäin yksinkertainen energiansäästötoiminnon säätö uudella eco plus\" -toiminnolla, Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen, Useiden läsnäolotunnistimien rinnankytkentä mahdollinen päälaite/alilaite tai päälaite/päälaite -kytkentänä, Käyttäjän kaukosäädin ja hallinnan kaukosäädin (lisävarusteet), Tilojen valvonta, * Takuuehtojen mukaisesti, katso www.theben.de/garantie,

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan