THEBEN - Ohjauskeskus - LUXORliving IP1

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Ohjauskeskus - LUXORliving IP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480168

Sähkönumero

2806814

Toimittajan tuotenumero

4800495

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LUXORliving IP1

LUXORLiving IP1 järjestelmäyksikkö, Ethernet ja väylä liitännällä, LUXORLiving järjestelmän käyttöönotto LUXORplug ohjelmiston avulla.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan