THEBEN - Painike - LuxorLiving ION2 SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480533
Sähkönumero
2806863
Toimittajan tuotenumero
4802412
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Väri:
hopea
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
20 mm
Painike 2 painikkeella ja 2 LED-tilamerkkivaloa integroidulla lämpötila-anturilla Toimintojen kytkentä, himmennys, sälekaihtimet, näyttämö hallinta LUXORliving-järjestelmässä Moniväriset tila-LED-merkkivalot Tila-LED-merkkivalojen automaattinen kirkkauden säätö ympäristön kirkkauden mukaan Integroitu lämpötila-anturi huoneen lämpötilansäätöön LUXORliving-lämmitystoimilaitteilla Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoiskojerasiaan lisävarusteella 9070822 (vakio yhdistelmäetäisyys 71 mm) Läpinäkyvä kansi yksittäisille merkinnöille mukana toimituksessa
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


