THEBEN - Säädin - DM 4-2 T KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468490907

Sähkönumero

2807030

Toimittajan tuotenumero

4940280

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Lähtöjen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

230...240 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Lähtöteho:

2...200 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DM 4-2 T KNX-himmennin FIX1 4-kan. 200 W Theben KNX
4-kanavainen yleishimmennintoimilaite FIX1, Himmennysalue 0-100 %, Hehkulamppujen, pieni- ja suurijännitteisten halogeenilamppujen, himmennettävin LED-lamppujen himmentämiseen, Soveltuu myös himmennettävien energiansäätölamppujen himmentämiseen erilaisilla himmennyskäyrillä, Soveltuu myös puhaltimien ohjaukseen, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö, Himmennysteho: 200 W kanavaa kohden, Automaattinen kuormantunnistus (voidaan ottaa pois käytöstä), R-, L- ja C-kuormille

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan