THEBEN - Sysäysrele - OKTO 540 BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Upotussyvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468540091
Sähkönumero
2706407
Toimittajan tuotenumero
5400030
Tukkuerä
1
Toiminto:
elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
10 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
250 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


