THEBEN - Sysäysrele - OKTO ES12-UC

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - elektroninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468310014

Sähkönumero

2706403

Toimittajan tuotenumero

3120131

Tukkuerä

1

Toiminto:

elektroninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

230...230 V

Ohjausjännite 1:

8...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2600 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

2600 VA

Ohjausjännite 2:

8...230 V

Käsikäyttöinen:

ei

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1300 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Sähkömekaaninen sysäysrele OKTO ES12-UC on elektroninen sysäysrele, jonka kontakti on sulkukosketin ja potentiaaliton monijännitetulo (8 V – 230 V). Se on ihanteellinen yksinkertaiseen valaistuksen ohjaukseen kerrostalojen sekä toimisto- ja liikerakennusten, yhteisten huoneiden ja yksityisten asuintilojen portaikkojen valaistuksessa. Kuten kaikki elektroniset OKTO-virtasykäyskytkimet, se tarjoaa erityisen hiljaisen toiminnan. Sysäysrele voidaan asentaa olemassa oleviin ja uusiin asennuksiin automaattisen 3- tai 4-johdon tunnistuksen ansiosta. Asennus tehdään käden käänteessä DIN-kiskoon (kärkikisko). Elektronisissa OKTO-sysäysreleissä on nollasiirtymäkytkentä, joka takaa LED-valojen optimaalisen kytkennän. Tämä suojaa relekoskettimia ja valaisimia ja valaisimien käyttöikä pitenee. Tämä tarkoittaa, että korkeat LED-kytkentätehot ovat jopa 600 W. Valmiustilakulutus on vain 0,3 W ja varmistaa energiatehokkaan toiminnan.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan