THEBEN - Sysäysrele - OKTO S12-230

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468310021

Sähkönumero

2706400

Toimittajan tuotenumero

3120120

Tukkuerä

1

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

230...230 V

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1800 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

700 VA

Ohjausjännite 2:

230...230 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

700 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Sähkömekaaninen sysäysrele Sähkömekaaninen sysäysrele 1 kanavalla/kontakti (sulkukosketin) Kätevä valonohjaus tavalliselle kuluttajalle useilla painikkeilla mahdollinen Yksinkertainen ja edullinen sähköasennus 2 johdolla painiketta kohti Käyttö integroidun käsinkytkennän kautta pulssikytkimellä mahdollista Potentiaaliton suojapienjännitteellä (SELV) LED-kytkentäkuorma 200 W:iin saakka Ei virtasykäysreleen lepovirtakulutusta OKTO S12-230 on sähkömekaaninen virtasykäyskytkin, jonka kontakti on sulkukosketin ja ohjausjännite 230 V AC. Se on ihanteellinen yksinkertaiseen valaistuksen ohjaukseen kerrostalojen sekä toimisto- ja liikerakennusten, yhteisten huoneiden ja yksityisten asuintilojen portaikkojen valaistuksessa. OKTO-virtasykäyskytkin on kätevä valonohjausjärjestelmä, joka voidaan ottaa helposti ja nopeasti käyttöön mistä tahansa kytkimestä. Esimerkiksi sähköasennuksen aikana tarvitaan vain 2 johtoa painiketta kohti. Asennus tehdään käden käänteessä DIN-kiskoon (kärkikisko). OKTO-sähkömekaanisia sysäysreleitä voidaan käyttää myös integroidulla käsikytkimellä. Potentiaaliton OKTO S12-230 -sysäysrele mahdollistaa 200 W:n LED-kytkentäkuorman.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan