THEBEN - Termostaatti - RAM 703 S

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Mitta-alue - 5...30 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468700020

Sähkönumero

2607781

Toimittajan tuotenumero

7030003

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Kosketinkuorma max.:

10 A

Mitta-alue:

5...30 °C

Väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Käyttö:

väännin

Korkeus:

76 mm

Leveys:

76 mm

Syvyys:

26 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

PI

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9010

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.2 W

IFTTT-tuki:

ei

Huonetermostaatti Huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä Sisäpuolinen säätö: Lämpötilan säätö ei ole mahdollista ulkopuolelta. Lämpötilan säätö tapahtuu sisäpuolelta laitteen käyttöönoton yhteydessä Integroitu lämpötilan alentamistoiminto (noin 4 K) mahdollinen kellokytkimen ohjauksen avulla Soveltuu kaikkiin lämmitystapoihin, esim. kaasu-, vesi-, sähkölämmittimet keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä Asetussäädin mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan