THEBEN - Toimilaite KNX - ION 104 KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491461

Sähkönumero

2806878

Toimittajan tuotenumero

4969234

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Painike 4-os. ION 104 KNX

Painikeanturi 4 painikkeella ja 4 LED-tilamerkkivaloa integroidulla lämpötila-anturilla Luotettava käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen tukemana Toimintojen kytkennän, himmennyksen, sälekaihtimien, anturin, toimintatavan, näyttämön, värienhallinnan, järjestyksen hallinta Jopa 3 eri sähkettä painiketta kohden Erilaisten sähkeiden lähettäminen lyhyellä, pitkällä tai kaksoisnapsautuksella Moniväriset tila-LED-merkkivalot, joissa värit ovat säädettävissä jokaiselle LED-valolle erikseen Kunkin tila-LED-merkkivalon käyttäytyminen voidaan asettaa: staattinen, vilkkuva tai sykkivä Kunkin tila-LED-valon kirkkautta voidaan säätää erikseen esineen tai parametrin avulla Tila-LED-merkkivalojen automaattinen kirkkauden säätö ympäristön kirkkauden mukaan Integroitu lämpötila-anturi visualisointia ja lämpötilansäätöä varten lämmitystoimilaitteiden kautta Toiminnan valvonta esineen kautta (signaali irrotettaessa) Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoispistorasiaan lisävarusteella 9070822 Läpinäkyvä kansi yksittäisille merkinnöille mukana toimituksessa

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan