THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - LUXORliving PB 4 RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Syöttöjännite - 0...3.3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480571

Sähkönumero

2807078

Toimittajan tuotenumero

4800615

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Syöttöjännite:

0...3.3 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

LUXORliving radiopainikelähtö 4-kanavainen

LUXORliving-painikemoduuli, KNX RF 4-painiketta, Integroitu lämpötila-anturi Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen perinteisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina, artikkelinumerot 9080026, 9080027 Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan