THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - LUXORliving T8

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Syöttöjännite - 5...5 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480151

Sähkönumero

2806802

Toimittajan tuotenumero

4800408

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Syöttöjännite:

5...5 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

13 mm

Painiketulo 8-kanavainen LUXORliving T8 LUXORLiving painikeliitäntä 8-kanavainen, 10-napainen, voidaan liittää perinteisiin kalustesarjoihin. Ohjelmallisesti valittavissa joko painonappi tai kytkin toiminto. Värikoodatut parikaapelit 25cm, voidaan jatkaa 30m saakka.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan