THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - TA 2 S KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 5...5 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468491263
Sähkönumero
2806816
Toimittajan tuotenumero
4969222
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
5...5 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm
Kaapelin liitäntä 4-napainen Vapaavalintainen toimintojen kohdistus: kytkin/painike, himmennys, sälekaihdin, anturi, jaksot, LEDien ohjaus Voidaan asentaa tavallisilla painikkeilla/kytkimillä uppoasennusrasioihin Joustava LED-ohjaus, suuremman 3 mA lähtövirran ansiosta voidaan ohjata tavallisia LED-lamppuja ja heikkovirtaa käyttäviä LED-lamppuja Tulojen parametrit voidaan määrittää lähdöille määritettävillä vilkku- ja pulssitoiminnolla Johdinparien merkintä värikoodeilla
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


