THEBEN - Väyläliityntäyksikkö KNX DALI - Gateway S64 KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
177 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468491690
Sähkönumero
2807061
Toimittajan tuotenumero
4940301
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
DALI-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kanavien lukumäärä:
1
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
64
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
100...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Energiankulutus:
1 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


