THEBEN - Toimilaite - ActuatorALPHA 5 24 V

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Toimilaite - ActuatorALPHA 5 24 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kaksipiste

  • Syöttöjännite - 24 V AC/DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468901052

Sähkönumero

2806835

Toimittajan tuotenumero

9070442

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kaksipiste

Syöttöjännite:

24 V AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

180 s

Iskunpituus:

4 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla:

muu

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Tiedonsiirtoväylä:

muu

Säädettävä voima:

100 N

Käytönaikainen energiankulutus:

1 W

Ottotehon maksimi:

1 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

61 mm

Käyttölämpötila:

0...60 °C

Läpäisy:

hydraulinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

ei ole

Maksimi kiertokulma:

360 °

Suojauksen toimintatapa:

muu

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

60 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

44 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

ActuatorALPHA 5 24 V venttiilisovitin

Toimilaite lämpöpattereille, lämmityspiirien jakotukeille tai yksittäisille lämmityspiireille, Käyttöjännite 24 V AC, Venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikassa, Ohjaus tapahtuu huonelämpötilasäätimellä 2-pistelähdöllä tai pulssinleveysmoduloinnilla, Kytkentävirta maks. 300 mA maks. 2 min., käyttövirta 8 mA, Toimitustilassa auki"" helpottaa asennusta ja lämmityksen käyttöönottoa, Pistoliitäntä tavallisimpien venttiilien alaosien ja lämmityspiirin jakajien adaptereihin, Venttiilin adapteri ei sisällyt toimitukseen, Virrattomana kiinni (venttiili pysyy virrattomassa tilassa kiinni), Suojaa 100 % vuotavien venttiilien aiheuttamilta käyttövioilta, Toiminnan ja sovituksen tarkastus, Asennus pystysuunnassa, vaakasuunnassa tai ""pään yläpuolelle"" mahdollista, ""Pään yläpuolelle"" asennettaessa voivat erityisolosuhteet (esim. likavesi) lyhentää käyttöikää, Taattu ylijännitesuojaus,
Venttiiliadapterit VA80 (Onda, Frank, Roth), VA 78 (Danfoss RA)



THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan