THEBEN - Toimilaite KNX - Cheops S KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - lämmitinventtiili

  • Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - kyllä

  • Toiminto isäntä/orja - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468730027

Sähkönumero

2807049

Toimittajan tuotenumero

7319205

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

lämmitinventtiili

Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:

kyllä

Toiminto isäntä/orja:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:

ei

Lämpötilan ja iskun ilmaisu:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Väyläjännite:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

KNX-toimilaite lämmitys- ja jäähdytysventtiileille

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan