THEBEN - Toimilaite KNX - ION 108 KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491478

Sähkönumero

2806879

Toimittajan tuotenumero

4969238

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Ohjauspisteiden määrä:

20

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Theben ION 108 KNX huoneohjain



Huoneohjain integroidulla väyläkytkimellä Luotettava käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen tukemana Pääsy huoneohjaimeen Bluetoothin kautta ja käyttö IONplay-sovelluksella LCD-näyttö toimintojen, kuvakkeiden ja arvojen näyttämiseen Integroitu lämpötilasäädin käyttötavan, lämpötilan ja puhaltimen tason säätämiseen ja hallintaan 20 käyttäjän ohjelmoitavissa olevaa toimintoa Vapaa kuvakkeiden osoittaminen toiminnoille (40 valittavaa kuvaketta) Toimintojen kytkennän, himmennyksen, sälekaihtimien, anturin, toimintatavan, näyttämön, värienhallinnan, järjestyksen hallinta Näytön kirkkautta voidaan säätää erikseen esineen tai parametrin avulla Näytön automaattinen kirkkauden säätö ympäristön valoisuuden mukaan Toiminnan valvonta esineen kautta (signaali irrotettaessa) Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoiskojerasiaan lisävarusteella 9070822

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan