THEBEN - Toimilaite KNX - KNX EU1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468491850
Sähkönumero
2807059
Toimittajan tuotenumero
4942542
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäislähtövirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm


