THEBEN - Toimilaite KNX - SU 1 KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468491379

Sähkönumero

2806872

Toimittajan tuotenumero

4942520

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Lähtöteho:

2000 W

Energiankulutus:

0.2 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

kytkintoimilaite uppoasennettava, SU 1 KNX

1-kanavainen uppoasennettava kytkennän toimilaite KNX, 1 x sulku- ja 1 x avauskosketin yhteisellä ohjauksella Säädettävät ominaisuudet: avaaminen/sulkeminen, kytkentä, viive, impulssitoiminto

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan