THEBEN - Toimilaite - LUXORliving Set 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468491348
Sähkönumero
2806820
Toimittajan tuotenumero
4990010
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Theben LUXORliving \"Kaihdinpaketti\"
1x Järjestelmäyksikkö LUXORliving IP1, 1xVirtalähde LUXORliving P640, 1x Sääasema LUXORliving M140, 1x Sälekaihtimien toimilaite LUXORliving J8, 2x Painikeliitäntä LUXORliving T4
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


