THEBEN - Toimilaite - LUXORliving Set 3

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Toimilaite - LUXORliving Set 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491362

Sähkönumero

2806822

Toimittajan tuotenumero

4990012

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LUXORliving Set 3 4990012



LUXORliving \"Kaihdin- ja Valaistuspaketti\"
1x Järjestelmäyksikkö LUXORliving IP1, 1xVirtalähde LUXORliving P640, 1x Sääasema LUXORliving M140, 1x Kytkintoimilaite LUXORliving S8, 1x Himmenintoimilaite LUXORliving D4, 1x Sälekaihtimien toimilaite LUXORliving J8, 4x Painikeliitäntä LUXORliving T4

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan